{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 60 cNm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | SGK | |
totallängd L | 132 mm | |
momentintervall | 5 cNm - 60 cNm | |
momentintervall | 50 mNm - 600 mNm | |
skalgradering 1 delstreck = | 1 cNm | |
chuckområde | 1 mm - 8,5 mm | |
⌀ | 63 mm | |
vikt | 600 g | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | optisk | |
Anslutningsform | 3-backchuck | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | no | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 658800 60 | |
EAN / GTIN | 4582126965457 | |
Manufacturer number | N6 SGK II |