Instrument för kontroll och arbeten med små vridmoment 24 cNm

Article no.: 658800 24
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 1 231,65 /pcs.
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (cNm) Unit price incl. VAT
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 24 cNm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie SGK
totallängd L 132 mm
momentintervall 2 cNm - 24 cNm
momentintervall 20 mNm - 240 mNm
skalgradering 1 delstreck = 0,2 cNm
chuckområde 1 mm - 8,5 mm
63 mm
vikt 600 g
visning analog
Utlösningssignal optisk
Anslutningsform 3-backchuck
Mätteknik mekanisk
Loggbara data no
Inställning av utlösningsvärdet Släpvisare
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet inte justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produktslag Momentnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 658800 24
EAN / GTIN 4582126965433
Manufacturer number N2,4 SGK II

Beskrivelse

Utförande:

Exakt mätinstrument för små vridmoment. Lättavläst skala med släpvisare på ovansidan och extra skala på instrumenthusets sida. Chuck med tre spännbackar av stål.

Användningsdata:

För mätning av mycket små vridmoment (vrid- resp. friktionsmotstånd) och för kontrollerad åtdragning.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen