Instrument för kontroll och arbeten med små vridmoment 6 cNm

Article no.: 658800 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (cNm) Unit price incl. VAT
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 6 cNm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie SGK
totallängd L 106 mm
momentintervall 0,5 cNm - 6 cNm
momentintervall 5 mNm - 60 mNm
skalgradering 1 delstreck = 1 mNm
chuckområde 1 mm - 6,5 mm
43 mm
vikt 290 g
visning analog
Utlösningssignal optisk
Anslutningsform 3-backchuck
Mätteknik mekanisk
Loggbara data no
Inställning av utlösningsvärdet Släpvisare
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet inte justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produktslag Momentnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 658800 6
EAN / GTIN 4582126965396
Manufacturer number N600 SGK I

Beskrivelse

Utförande:

Exakt mätinstrument för små vridmoment. Lättavläst skala med släpvisare på ovansidan och extra skala på instrumenthusets sida. Chuck med tre spännbackar av stål.

Användningsdata:

För mätning av mycket små vridmoment (vrid- resp. friktionsmotstånd) och för kontrollerad åtdragning.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen