{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 50 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
momentintervall | 10 Nm - 50 Nm | |
momentintervall | 7 lbffot - 37 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,25 Nm | |
vikt | 1 050 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 280 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 297,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657090 50 | |
EAN / GTIN | 2050001017413 |