{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 1 000 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
momentintervall | 200 Nm - 1 000 Nm | |
momentintervall | 150 lbffot - 750 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 5 Nm | |
vikt | 6 900 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 55 mm | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
hållare för insticksverktyg | 22×28 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 1 352 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 1 407 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657090 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002047112 |