{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 20 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
totallängd L | 275 mm | |
momentintervall | 4 Nm - 20 Nm | |
momentintervall | 40 lbftum - 180 lbftum | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,2 Nm | |
vikt | 737 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 mm | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfin | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 226 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 243,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657094 20 | |
EAN / GTIN | 4018754295234 | |
Manufacturer number | 50181102 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel QuickSelect utan insticksverktyg 20 Nm
on request
På lager
183 styck i lager
NOK 3 746,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
225 styck i lager
NOK 1 339,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm ;lbfin | Nm ;lbfft |
visning | analog | analog |
vikt | 737 | 400 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | för insticksverktyg (fyrkanturtag) |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 | 31,8 |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel |