{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 280 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 691 mm | |
momentintervall | 35 Nm - 280 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 5 Nm | |
vikt | 1 650 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | haptisk | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 600 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 655500 280 | |
EAN / GTIN | 4580135821061 | |
Manufacturer number | DB280N-1/2-S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentnyckel med mätur 280 Nm
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 7 956,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 5 519,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum |
momentintervall | 35 Nm - 280 Nm | 56 Nm - 280 Nm |
vikt | 1 650 g | 1 650 g |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | ±4 % |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 600 mm | 605 mm |