{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 1 400 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 1 740 mm | |
momentintervall | 200 Nm - 1 400 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 20 Nm | |
vikt | 9 800 g | |
fyrkantsfäste | 1 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | haptisk | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 1 600 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 655500 1400 | |
EAN / GTIN | 2050001017024 | |
Manufacturer number | DBE1400N-S |