{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 200 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 501 mm | |
momentintervall | 20 Nm - 200 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 2 Nm | |
vikt | 800 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | haptisk | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 410 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 655500 200 | |
EAN / GTIN | 4560138444009 | |
Manufacturer number | DB200N-S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentnyckel med mätur 200 Nm
on request
På lager
59 styck i lager
NOK 6 043,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 4 817,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
momentintervall | 20 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
skalgradering 1 delstreck = | 2 Nm | 2 Nm |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | Släpvisare |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | inte justerbar |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 410 mm | 410 mm |