{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 12 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
upplösning | 0,01 Nm | |
mätområde | 1 Nm - 12 Nm | |
visarens bredd | 146 mm | |
visarens höjd | 86 mm | |
visarens djup | 161 mm | |
vikt | 3 kg | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Testapparat för vridmoment | |
IP-skyddsklass | IP 40 |
Artikkelkode | 654413 12 | |
EAN / GTIN | 4067263152422 | |
Manufacturer number | 654413 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronisk vridmomentprovare, maximalt vridmoment: 12Nm
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 13 696,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 13 696,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 13 696,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 13 696,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
visarens djup | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
maximalt vridmoment | 12 Nm | 1 000 Nm | 350 Nm | 50 Nm |
mätområde | 1 Nm - 12 Nm | 100 Nm - 1 000 Nm | 20 Nm - 350 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
datautgång | USB-gränssnitt | USB-gränssnitt | USB-gränssnitt | USB-gränssnitt |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 1/2 tum | 3/8 tum |