{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 350 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
upplösning | 0,1 Nm | |
mätområde | 20 Nm - 350 Nm | |
visarens bredd | 146 mm | |
visarens höjd | 86 mm | |
visarens djup | 161 mm | |
vikt | 3 kg | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Testapparat för vridmoment | |
IP-skyddsklass | IP 40 |
Artikkelkode | 654413 350 | |
EAN / GTIN | 4067263152446 | |
Manufacturer number | 654413 350 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elektronisk vridmomentprovare 350 Nm
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 13 616,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
84 styck i lager
NOK 13 616,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
visarens bredd | 146 | 146 |
visarens djup | 161 | 161 |
Energiförsörjning | Nätdriven | Nätdriven |
maximalt vridmoment | 350 | 350 |
mätområde | 20 ;350 | 20 ;350 |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Produktslag | Testapparat för vridmoment | Testapparat för vridmoment |