• Ingen pris tilgjengelig

Modular box 4-1

Article no.: 630310 4-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    yttermått längd 492 mm
    yttermått djup 247 mm
    yttermått höjd 66 mm
    Längd invändigt 485 mm
    Bredd invändigt 230 mm
    Höjd invändigt 54 mm
    Produktslag Systembox

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 630310 4-1
    EAN / GTIN 4045197681638
    Manufacturer number 630310 4-1

    Beskrivelse

    Suitable for:

    Sets up to Cat. 49 No. 630013, 630023, 634800, 637713, 637813, 637913, 638013, 638025, 639063, 680150.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen