Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 6mm

Article no.: 613800 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 6003 Joker
nyckelvidd 6 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 105 mm
maximal käfthöjd h1 4 mm
maximal ringhöjd h2 max 6 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613800 6
EAN / GTIN 4013288218780
Manufacturer number 05020198001

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Särskilt lämplig för trånga monteringsutrymmen. Genom kombinationen av den 7,5° svängda käften och dubbelsexkantgeometrin uppnås en fördubbling av ansättningspunkterna. Den lilla omtagsvinkeln i käften greppar skruven med 15° mellanrum.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen