{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 6003 Joker | |
nyckelvidd | 20 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 230 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 9 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 14 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Krommolybdenstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 613800 20 | |
EAN / GTIN | 4013288218797 | |
Manufacturer number | 05020500001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel 20 mm
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 366,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
668 styck i lager
NOK 190,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
maximal käfthöjd h1 | 9 | 9 |
Norm | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
nyckellängd L | 230 | 230 |
nyckelvidd | 20 | 20 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Krommolybdenstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |