Ring- och sexkantnyckel 32 mm

Article no.: 613800 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 6003 Joker
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613800 32
EAN / GTIN 4013288218889
Manufacturer number 05020506001

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Särskilt lämplig för trånga monteringsutrymmen. Genom kombinationen av den 7,5° svängda käften och dubbelsexkantgeometrin uppnås en fördubbling av ansättningspunkterna. Den lilla omtagsvinkeln i käften greppar skruven med 15° mellanrum.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen