{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nyckelvidd 1 | 9/16 tum | |
Nyckelvidd 2 | 5/8 tum | |
nyckellängd L | 205 mm | |
maximal käftbredd b1 | 32 mm | |
maximal käftbredd b2 | 36 mm | |
maximal käfthöjd h | 5,8 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | tum | |
gnistfri | no | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | no | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 610120 9 | |
EAN / GTIN | 4018754019779 | |
Manufacturer number | 40433436 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dubbel U-nyckel, tum 9
on request
På lager
122 styck i lager
NOK 141,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
480 styck i lager
NOK 71,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 75 grad |
maximal käftbredd b1 | 32 mm | 22,5 mm |
maximal käfthöjd h | 5,8 mm | 5 mm |
nyckellängd L | 205 mm | 120 mm |
Nyckelvidder | tum | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |