{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nyckelvidd 1 | 3/8 tum | |
Nyckelvidd 2 | 7/16 tum | |
nyckellängd L | 155 mm | |
maximal käftbredd b1 | 23 mm | |
maximal käftbredd b2 | 26 mm | |
maximal käfthöjd h | 4,8 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | tum | |
gnistfri | no | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | no | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 610120 5 | |
EAN / GTIN | 4018754019748 | |
Manufacturer number | 40432428 |