{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nyckelvidd 1 | 25/32 tum | |
Nyckelvidd 2 | 13/16 tum | |
nyckellängd L | 235 mm | |
maximal käftbredd b1 | 45 mm | |
maximal käftbredd b2 | 47 mm | |
maximal käfthöjd h | 7,3 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | tum | |
gnistfri | no | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | no | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 610120 19 | |
EAN / GTIN | 4018754019847 | |
Manufacturer number | 40434142 |