Slippapper (SiC) vattenfast Matador 230×280 mm 360

Article no.: 557500 360
(NOK 164,31 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  10,52 / st.
    (NOK 164,31 / 1 Square metre)
  • from 50 st.
    NOK  8,80 / st.
    (NOK 137,52 / 1 Square metre)
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Matador
    Slipmedel Kiselkarbid
    Slipmedlets beteckning SiC
    Kornstorlek 360
    finhetsgrad mycket fin
    Slippapper bredd 280 mm
    Slippapper längd 230 mm
    tillverkarens beteckning 911 A
    Produktslag Slippapper

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 557500 360
    EAN / GTIN 4002748308703
    Manufacturer number 130870

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Sten
     
    Lacker
     
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Mycket starkt och flexibelt latexpapper med likformigt beströdd kiselkarbid (SiC). God kornvidhäftning, stor slipkraft och lång brukstid.
    Arkstorlek 230×280 mm.

    Användningsdata:

    Framför allt för handslipning vid karosseritillverkning, i reparationsverkstäder och lackeringsverkstäder, för slipning och finslipning av lackerade eller spacklade ytor.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen