Slippapper (SiC) vattenfast Matador 230×280 mm 220

Article no.: 557500 220
(NOK 184,70 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  11,82 / st.
    (NOK 184,70 / 1 Square metre)
  • from 50 st.
    NOK  9,91 / st.
    (NOK 154,85 / 1 Square metre)
on request
På lager
1 028 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Matador
Slipmedel Kiselkarbid
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 220
finhetsgrad fin
Slippapper bredd 280 mm
Slippapper längd 230 mm
tillverkarens beteckning 911 A
Produktslag Slippapper

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557500 220
EAN / GTIN 4002748308666
Manufacturer number 130866

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket starkt och flexibelt latexpapper med likformigt beströdd kiselkarbid (SiC). God kornvidhäftning, stor slipkraft och lång brukstid.
Arkstorlek 230×280 mm.

Användningsdata:

Framför allt för handslipning vid karosseritillverkning, i reparationsverkstäder och lackeringsverkstäder, för slipning och finslipning av lackerade eller spacklade ytor.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen