Slippapper (SiC) vattenfast Matador 230×280 mm 2000

Article no.: 557500 2000
(NOK 232,17 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  14,86 / st.
    (NOK 232,17 / 1 Square metre)
  • from 50 st.
    NOK  12,34 / st.
    (NOK 192,88 / 1 Square metre)
on request
På lager
2 890 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Matador
    Slipmedel Kiselkarbid
    Slipmedlets beteckning SiC
    Kornstorlek 2 000
    finhetsgrad polering
    Slippapper bredd 280 mm
    Slippapper längd 230 mm
    tillverkarens beteckning 911 A
    Produktslag Slippapper

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 557500 2000
    EAN / GTIN 4002748325946
    Manufacturer number 132594

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Sten
     
    Lacker
     
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Mycket starkt och flexibelt latexpapper med likformigt beströdd kiselkarbid (SiC). God kornvidhäftning, stor slipkraft och lång brukstid.
    Arkstorlek 230×280 mm.

    Användningsdata:

    Framför allt för handslipning vid karosseritillverkning, i reparationsverkstäder och lackeringsverkstäder, för slipning och finslipning av lackerade eller spacklade ytor.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen