Roterande minifil Z7 - medel, dubbeltandning HM H0613 HOLEX

Article no.: 546910 H0613
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
55 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z7
förkortning tandning Z7
Tandningstyp m. sicksacktandning
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial VHM
Form H0613
Formbeskrivning Flamform
Huvud-⌀ 6 mm
huvudlängd 13 mm
totallängd 43 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 546910 H0613
EAN / GTIN 4045197724335
Manufacturer number 546910 H0613

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Roterande HM-minifil med skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Roterande minifil Z7 - medel, dubbeltandning HM H0613 HOLEX

Roterande minifil Z7 - medel, dubbeltandning HM H0613 HOLEX

on request
På lager
55 styck i lager
NOK  208,01
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
45 styck i lager
NOK  268,23
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
442 styck i lager
NOK  268,23
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Form H0613 H0613 H0613
Huvud-⌀ 6 6 6
Tandningsfinhetsgrad medel fin medel
Skaft-⌀ 3 3 3
Serie Filtandning Z7 Filtandning Z5 Filtandning Z7
Produktslag Roterande fil Roterande fil Roterande fil
huvudlängd 13 13 13

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen