Roterande minifil Z7 - medel, dubbeltandning HM H0613 GARANT

Article no.: 546900 H0613
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
193 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 3

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Filtandning Z7
    förkortning tandning Z7
    Tandningstyp m. sicksacktandning
    Tandningsfinhetsgrad medel
    Skärmaterial VHM
    Form H0613
    Formbeskrivning Flamform
    Huvud-⌀ 6 mm
    huvudlängd 13 mm
    totallängd 43 mm
    Skaft-⌀ 3 mm
    Produktslag Roterande fil

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 546900 H0613
    EAN / GTIN 4045197156891
    Manufacturer number 546900 H0613

    Användningstabell

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
    Roterande HM-minifil med skaft-⌀ 3 mm.

    Användningsdata:

    Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

    Downloads & documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Roterande minifil Z7 - medel, dubbeltandning HM H0613 GARANT

    Roterande minifil Z7 - medel, dubbeltandning HM H0613 GARANT

    on request
    På lager
    193 styck i lager
    NOK  249,73
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    on request
    På lager
    89 styck i lager
    NOK  249,73
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    on request
    På lager
    58 styck i lager
    NOK  192,25
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    Formbeskrivning Flamform Flamform Flamform
    förkortning tandning Z7 Z5 Z7
    Tandningsfinhetsgrad medel fin medel
    Skaft-⌀ 3 3 3
    Serie Filtandning Z7 Filtandning Z5 Filtandning Z7
    Produktslag Roterande fil Roterande fil Roterande fil
    huvudlängd 13 13 13

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen