Roterande minifil Z7 - medel, dubbeltandning HM D0605 GARANT

Article no.: 546900 D0605
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
874 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z7
förkortning tandning Z7
Tandningstyp m. sicksacktandning
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial VHM
Form D0605
Formbeskrivning Kulform
Huvud-⌀ 6 mm
huvudlängd 5 mm
totallängd 35 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 546900 D0605
EAN / GTIN 4045197156792
Manufacturer number 546900 D0605

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Roterande HM-minifil med skaft-⌀ 3 mm.
Form kula (KUD).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen