{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Filtandning Z7 | |
förkortning tandning | Z7 | |
Tandningstyp | m. sicksacktandning | |
Tandningsfinhetsgrad | medel | |
Skärmaterial | VHM | |
Form | E0307 | |
Formbeskrivning | Droppform | |
Huvud-⌀ | 3 mm | |
huvudlängd | 5,5 mm | |
totallängd | 38 mm | |
Skaft-⌀ | 3 mm | |
Produktslag | Roterande fil |
Artikkelkode | 546910 E0307 | |
EAN / GTIN | 4045197724267 | |
Manufacturer number | 546910 E0307 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Roterande minifil Z7 - medel, dubbeltandning HM E0307 HOLEX
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 144,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
78 styck i lager
NOK 189,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd | 38 mm | 40 mm |
Huvud-⌀ | 3 mm | 3 mm |
förkortning tandning | Z7 | Z7 |
Skaft-⌀ | 3 mm | 3 mm |
Serie | Filtandning Z7 | Filtandning Z7 |
Produktslag | Roterande fil | Roterande fil |
huvudlängd | 5,5 mm | 7 mm |