{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde | 5 N - 45 N | |
upplösning | 0,005 N | |
noggrannhet | 0,1 % | |
mätvärdesminne | 99 | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Trådlös användning | HID (Human Interface Device) | |
Mätteknik | digital | |
Längd | 191 mm | |
Bredd | 84 mm | |
höjd | 42 mm | |
Produktslag | Dynamometer |
Artikkelkode | 479027 50 | |
EAN / GTIN | 2050002071513 |