Handkraftmätare DFC, mätområde: 250N

Article no.: 479027 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (N) Unit price incl. VAT
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde 0 N - 250 N
upplösning 0,025 N
noggrannhet 0,1
mätvärdesminne 99
datautgång Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt
Energiförsörjning Nätdriven
Trådlös användning HID (Human Interface Device)
Mätteknik digital
Längd 191 mm
Bredd 84 mm
höjd 42 mm
Produktslag Dynamometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 479027 250
EAN / GTIN 2050002071537

Beskrivelse

Utförande:

Universell kraftmätare med färgdisplay för exakt mätning av drag- och tryckkraft. Robust hus av pressgjutgods.
  • Visning av aktuellt kraft- och toppvärde.
  • Programmerbara funktionsknappar.
  • Toleransgränsövervakning med optisk och akustisk indikering.
  • Mätvärdesminne.
  • Statistisk utvärdering av lagrade värden.
  • Gränssnitt för dataexport.
  • Omedelbar visning: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Överföring av mätvärden via Bluetooth möjlig.
  • Genomsnittligt kraftvärde över tid.

Leveransinnehåll:

Transportväska, laddningskontakt med USB-förbindelsekabel, tillbehör (tryckplatta, krok, spets, fena, V-spår, förlängning).

Specialtillbehör:

Manuella provställningar nr 479029.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen