Handkraftmätare DFC 20 N

Article no.: 479027 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (N) Unit price incl. VAT
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    mätområde 0 N - 20 N
    upplösning 0,002 N
    noggrannhet 0,1
    mätvärdesminne 99
    datautgång Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt
    Energiförsörjning Batteridriven
    Trådlös användning HID (Human Interface Device)
    Mätteknik digital
    Längd 191 mm
    Bredd 84 mm
    höjd 42 mm
    Produktslag Dynamometer

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 479027 20
    EAN / GTIN 2050002071506

    Beskrivelse

    Utförande:

    Universell kraftmätare med färgdisplay för exakt mätning av drag- och tryckkraft. Robust hus av pressgjutgods.
    • Visning av aktuellt kraft- och toppvärde.
    • Programmerbara funktionsknappar.
    • Toleransgränsövervakning med optisk och akustisk indikering.
    • Mätvärdesminne.
    • Statistisk utvärdering av lagrade värden.
    • Gränssnitt för dataexport.
    • Omedelbar visning: N, gf, kgf, lbf, ozf.
    • Överföring av mätvärden via Bluetooth möjlig.
    • Genomsnittligt kraftvärde över tid.

    Leveransinnehåll:

    Transportväska, laddningskontakt med USB-förbindelsekabel, tillbehör (tryckplatta, krok, spets, fena, V-spår, förlängning).

    Specialtillbehör:

    Manuella provställningar nr 479029.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen