{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 275 mm - 300 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 5 µm | |
spindel-⌀ | 6,35 mm | |
spindeldelning | 1/50 mm | |
Mättrummans ⌀ | 18 mm | |
Mätteknik | analog | |
Utförande mätyta | med hårdmetalltänder | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 420500 275-300 | |
EAN / GTIN | 4946368215044 | |
Manufacturer number | 103-148-10 |