Bygelmikrometer 25-50 mm

Article no.: 420500 25-50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,72 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 789,10 /pcs.
  • NOK 429,86 /pcs.
on request
På lager
92 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 863
mätområde 25 mm - 50 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 2 µm
spindel-⌀ 6,35 mm
spindeldelning 1/50 mm
Mättrummans ⌀ 18 mm
Mätteknik analog
Utförande mätyta med hårdmetalltänder
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 420500 25-50
EAN / GTIN 4946368385631
Manufacturer number 102-302

Beskrivelse

Utförande:

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.
Härdad och slipad mätspindel.
Låsning med låsvred.
Med känselvred och isoleringsskydd.
Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.
Från storlek 100 −125, lackerad gjutjärnsbygel.

Leveransinnehåll:

Från storlek 25−50 inklusive 1 inställningsmått.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen