{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 200 mm - 225 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 4 µm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
Korak vretena | 1/50 mm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Izvedba merilne površine | S karbidno trdino | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Artikkelkode | 420500 200-225 | |
EAN / GTIN | 4946368215013 | |
Manufacturer number | 103-145-10 |