{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
backbredd b | 118 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 34 mm | |
backhöjd h | 26 mm | |
Höjd h1 | 23 mm | |
Höjd h2 | 16 mm | |
Höjd h3 | 14 mm | |
backlängd l | 60,6 mm | |
Steg s | 4 mm | |
För typ | 125 | |
passar färgkod | T-Rex; Centro Gripp | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikkelkode | 361218 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402309 | |
Manufacturer number | 6921534036931 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stegback, rörlig, för T-Rex/ för Centro Gripp 125
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 4 475,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 5 036,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 7 800,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 5 610,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
backbredd b | 118 | 125 | 125 | |
backhöjd h | 26 | 40 | 40 | |
backlängd l | 60,6 | 78,5 | 78,5 | |
Höjd h1 | 23 | 40 | ||
passar färgkod | T-Rex ;Centro Gripp | Xpent1-2 | Xpent1-2 | LCV125G ;Titan2/TitanSense ;Titan |
Steg s | 4 | |||
Produktslag | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar |