Stegback, rörlig, för T-Rex/ för Centro Gripp 64

Article no.: 361218 64
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

För typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    backbredd b 96 mm
    b1 64 mm
    c 12 mm
    c1 22 mm
    backhöjd h 55 mm
    Höjd h1 52 mm
    Höjd h2 35 mm
    Höjd h3 14 mm
    backlängd l 62,5 mm
    Steg s 4 mm
    För typ 64
    passar färgkod T-Rex; Centro Gripp
    Produktslag Skruvstycksbackar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 361218 64
    EAN / GTIN 4250364402286
    Manufacturer number 6921534036031

    Beskrivelse

    Utförande:

    Styvt utförande som motverkar vibrationer i delar som är fastspända på högkant. Extra spännytor, slipade på båda sidor.

    Användningsdata:

    För rektangelformade arbetsstycken (sågade ämnen) // ≤ 0,5 mm

    Passar till:

    Rörliga backar för T-Rex nr 361202 och Centro Grip 361180.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen