Gripp-överback stel 125

Article no.: 361128 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

För typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 125 mm
backhöjd h 40 mm
Höjd h1 40 mm
backlängd l 78,5 mm
Längd l1 40 mm
passar färgkod Xpent1-2
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361128 125
EAN / GTIN 4045197809391
Manufacturer number 361128 125

Beskrivelse

Användningsdata:

För fastsättning av crimpinsatser nr 361160 7 och 361238361250. Används för att jämna ut icke parallella spännytor. Greppinsatser kan skruvas in på olika sätt i hålrastret för säker fastspänning av olika geometrier.

Passar till:

5-axliga spännbacksset nr 361100 och spännmoduler nr 361105361110.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen