Basskenor 850

Article no.: 361115 850
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Xpent
Utförande Nollpunktspännsystem
längd L 854 mm
bredd B 125 mm
höjd H 48 mm
vikt 32 kg
antal AC-hål vid förfrågan
passar färgkod Xpent1-2
Produktslag Uppriktningshjälp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361115 850
EAN / GTIN 4045197809292
Manufacturer number 361115 850

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdat och slipat. Lasergraverad skala för förinställning av spännmoduler. Sidospår för spännjärn och tvärspår för uppriktning på maskinbordet.
Den 5-axliga spännbacken sätts samman av moduler. De viktigaste delarna är spännmodulerna nr 361105361110, basskenorna nr 361115, spindeln nr 361119, spindelförlängningarna nr 361120 och överbackarna nr 361123361137.

Passar till:

Spännmoduler nr 361105361110.

Specialtillbehör:

Spännkonsol nr 361165, adapterplatta för GARANT ZeroClamp nr 361170, dragtapp nr 360025 strl 18M16 och strl. 18M16/138.

Anmärkning:

Passande spårklackar hittar du under nr 375365.
Från storlek 650 kan GARANT ZeroClamp-hål göras på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen