Snabbytesadapterplatta för XPENT 125 mm

Article no.: 361137 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
80 styck i lager

Select article variation and quantity

För backbredd b (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Xpent
höjd h 20,5 mm
längd l 66 mm
passar färgkod Xpent1-2
Produktslag Adapterplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361137 125
EAN / GTIN 4062406745554
Manufacturer number 361137 125

Beskrivelse

Utförande:

Härdade och slipade. Inklusive monteringsskruvar.

Fördel:

Befintliga NC-spännbackar från GARANT eller Allmatic kan användas tillsammans med XPENT-över- och adapterbackar.

Användningsdata:

För användning av XTRIC-överbackar storlek 125 på XPENT storlek 1S, 1 och 2.

Material:

Härdat stål

Passar till:

XTRIC-överbackar nr 363010363045 i storlek 125.

Anmärkning:

Spännviddsförstoring genom vridning av spänntornen i kombination med adapterplattan är inte möjlig.
Varning: högst 72 Nm = 32 kN.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen