5-axlig spännback Xpent 1

Article no.: 361100 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
46 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Xpent
Utförande Nollpunktspännsystem
Spännvidd S1 6 mm - 108 mm
Spännvidd S2 104 mm - 208 mm
Spännvidd S3 186 mm - 290 mm
spännvidd S4 286 mm - 386 mm
längd L 454 mm
grundstomhöjd c 165,5 mm
c1 117,5 mm
bredd B 125 mm
Spårbredd n H7 20 mm
höjd h 45 mm
spännkraft upp till max 40 kN
maximalt vridmoment 90 Nm
vikt 36 kg
Nyckelvidder 5 mm; 10 mm
Storlek spindelförlängning 100
färgkod för passande tillbehör Xpent1-2
Produktslag Maskinskruvstycke

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361100 1
EAN / GTIN 4045197809209
Manufacturer number 361100 1

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket god tillgänglighet och perfekt symmetriskt.
  • Flexibelt modulärt spännsystem.
  • Alla funktionsytor är härdade och slipade.
  • Spännkraft upp till 40 kN vid 90 Nm vridmoment.
  • Båda spännmodulerna kan positioneras individuellt på basskenan.
  • Variabelt spänn- resp. justerområde.
  • Repeternoggrannhet < 0,01 mm.
  • Inklusive hål 18M16 för nollpunktspännsystem stickmått 200 mm.

Användningsdata:

Perfekt för äkta 5-sidig bearbetning.
Olika backutföranden medger både konventionell inspänning med släta ytor och greppinspänning.

Leveransinnehåll:

Basskenor, spindel, spindelförlängning, vev / sexkantskruvdragare (vid typ 1S), spännmodul fast, spännmodul mobil.

Specialtillbehör:

Spännmoduler nr 361105361110, mittback nr 361111, basskenor nr 361115, spindel nr 361119, spindelförlängningar nr 361120, spännkonsoler nr 361165, momentnyckel nr 656050 storlek 120, skruvdragarinsats nr 643329, arbetsstyckstopp nr 360094, överbackar nr 361123361138.

Anmärkning:

Passande överbackar nr 361123361137 och adaptersbackar nr 361140361151 ingår inte i leveransen. För fastspänningssituation S4 krävs ytterligare en spindelförlängning nr 361120. För perfekt smörjning av verktyget rekommenderar vi universalfett nr 083592 PLUS.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen