{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 13-1/2 | |
spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 42,4 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 74 mm | |
fäste | 1/2-20 tum | |
passande kuggkransnyckel | S2 | |
Produktslag | Kuggkransborrchuck |
Artikkelkode | 342225 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415901 | |
Manufacturer number | 1322223 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kuggkrans- borrchuck Prima 13-1/2
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 517,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 432,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | 1/2-20 tum | 1/2-20 tum |
Utvändig ⌀ | 42,4 mm | 42,4 mm |
Borrhuvudlängd stängd | 74 mm | 74 mm |
spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Typ | 13-1/2 | 13-1/2 |
passande kuggkransnyckel | S2 | S2 |
Produktslag | Kuggkransborrchuck | Kuggkransborrchuck |