{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 10-3/8 | |
spännvidd | 0,8 mm - 10 mm | |
Utvändig ⌀ | 34,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 61 mm | |
fäste | 3/8-24 tum | |
passande kuggkransnyckel | S2 | |
Produktslag | Kuggkransborrchuck |
Artikkelkode | 342225 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208415789 | |
Manufacturer number | 1322220 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kuggkrans- borrchuck Prima 10-3/8
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 436,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
NOK 364,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | 3/8-24 tum | 3/8-24 tum |
Utvändig ⌀ | 34,5 mm | 33,3 mm |
Borrhuvudlängd stängd | 61 mm | 61 mm |
spännvidd | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
Typ | 10-3/8 | 10-3/8 |
passande kuggkransnyckel | S2 | S2 |
Produktslag | Kuggkransborrchuck | Kuggkransborrchuck |