{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 10-1/2 | |
spännvidd | 0,8 mm - 10 mm | |
Utvändig ⌀ | 34,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 61 mm | |
fäste | 1/2-20 tum | |
passande kuggkransnyckel | S2 | |
Produktslag | Kuggkransborrchuck |
Artikkelkode | 342225 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415888 | |
Manufacturer number | 1322221 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kuggkrans- borrchuck Prima 10-1/2
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 473,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 396,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | 1/2-20 tum | 1/2-20 tum |
Utvändig ⌀ | 34,5 mm | 33,3 mm |
Borrhuvudlängd stängd | 61 mm | 61 mm |
spännvidd | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
Typ | 10-1/2 | 10-1/2 |
passande kuggkransnyckel | S2 | S2 |
Produktslag | Kuggkransborrchuck | Kuggkransborrchuck |