{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M3 | |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
för gängskaftdiameter d2 | 3,5 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 6 mm | |
Förlängning K2 | 4,9 mm | |
Förlängning L2 | 60 mm | |
Förlängning L3 | 130 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 338420 2 | |
EAN / GTIN | 4045197812223 | |
Manufacturer number | 338420 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Gängtapp, förlängning med HB-yta, Typ: 2 |
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 2 398,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|||
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 | M3 |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 |
Förlängningsstångens diameter D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Förlängning K2 | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 9 mm |
Förlängning L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
för gängskaftdiameter d2 | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Produktslag | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång |