{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M20 | |
för gängskaftdiameter d2 | 16 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 16 mm | |
Förlängning K2 | 12 mm | |
Förlängning L2 | 90 mm | |
Förlängning L3 | 200 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 338420 12 | |
EAN / GTIN | 4045197812506 | |
Manufacturer number | 338420 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Gängtapp, förlängning med HB-yta, Typ: 12 |
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 3 713,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|||
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 |
Förlängningsstångens diameter D3 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm |
Förlängning K2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 14,5 mm |
Förlängning L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm |
Förlängning L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
för gängskaftdiameter d2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång |