{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M7 | |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
för gängskaftdiameter d2 | 7 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 8 mm | |
Förlängning K2 | 6,2 mm | |
Förlängning L2 | 70 mm | |
Förlängning L3 | 230 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikkelkode | 338420 5L | |
EAN / GTIN | 4045197812278 | |
Manufacturer number | 338420 5L |