Medlöpande centreringskon, trubbig, Största ⌀/morsekona: 60/2

Article no.: 323000 60/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Största ⌀/morsekona Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Morsekona 2
minsta ⌀ 20 mm
huvudets längd L 73 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
maximalt varvtal: 4 000 min-1
för arbetsstycksvikt på D 200 kg
för arbetsstycksvikt på D1 140 kg
Konvinkel a. 60 grad
Produktslag centreringsspets

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 323000 60/2
EAN / GTIN 4045197774729
Manufacturer number 323000 60/2

Beskrivelse

Utförande:

  • Spetsen är trubbig.
  • Särskilt kraftig konstruktion med överdimensionerade, kraftiga lager.
  • Lagren är försedda med ett specialsmörjmedel och kräver inget underhåll.
  • Centreringskonan och det konade skaftet är av högkvalitativt material, helt härdade och finslipade.

 

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För bearbetning av ihåliga delar, rör etc. Särskilt lämpliga för grovbearbetning där hög noggrannhet samtidigt krävs.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen