{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | 6 | |
minsta ⌀ | 50 mm | |
huvudets längd L | 136 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,01 mm | |
maximalt varvtal: | 1 800 min-1 | |
för arbetsstycksvikt på D | 2 800 kg | |
för arbetsstycksvikt på D1 | 1 800 kg | |
Konvinkel a. | 75 grad | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 323000 200/6 | |
EAN / GTIN | 4045197774811 | |
Manufacturer number | 323000 200/6 |