{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | 4 | |
minsta ⌀ | 30 mm | |
huvudets längd L | 101 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt på D | 650 kg | |
för arbetsstycksvikt på D1 | 300 kg | |
Konvinkel a. | 75 grad | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 323000 100/4 | |
EAN / GTIN | 4045197774750 | |
Manufacturer number | 323000 100/4 |