Roterande svarvdubb med insatser, Morsekona: 2

Article no.: 321335 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Morsekona Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Morsekona MK2
hus-⌀ D 45 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
maximalt varvtal: 5 000 min-1
för arbetsstycksvikt 50 kg
Längd 1 43 mm
L2 10 mm
Utvändig diameter D1 12 mm
Skaftdiameter D2 20 mm
passar färgkod k12
Produktslag centreringsspets

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 321335 2
EAN / GTIN 4045197774477
Manufacturer number 321335 2

Beskrivelse

Utförande:

  • Hela verktyget är härdat och slipat.
  • Med utbytbara insatser.
  • Härdad och sänksmidd stomme och roterande dubb.
  • Precisionsrullager garanterar hög rundgångsnoggrannhet.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Lämpliga för specialtillverkning av ett stort antal olika arbetsstycken tack vare 6 olika insatser.

Leveransinnehåll:

1 svarvdubb nr 320659, je 1 x kopieringskörnare 60° / 30°, liten spetskörnare 60°, stor spetskörnare 60°, kona 60°, hålkon 60°, hålspetskörnare 60°.
Inklusive systembox med skuminlägg.

Specialtillbehör:

Utbytbara insatser nr 320625 - 320631.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Roterande svarvdubb med insatser, Morsekona: 2

Roterande svarvdubb med insatser, Morsekona: 2

on request
På lager
15 styck i lager
NOK  6 841,45
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
NOK  3 565,26
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
NOK  5 093,24
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
för arbetsstycksvikt 50 kg 100 kg 850 kg
hus-⌀ D 45 mm 45 mm 26 mm
maximalt varvtal: 5 000 min-1 5 000 min-1 6 000 min-1
maximalt radiellt kast 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm
Morsekona MK2 MK2 MK2
passar färgkod k12 k12
Produktslag centreringsspets centreringsspets centreringsspets

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen