{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK4 | |
hus-⌀ D | 76 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,007 mm | |
maximalt varvtal: | 3 200 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 300 kg | |
Längd 1 | 58 mm | |
L2 | 13 mm | |
Utvändig diameter D1 | 18 mm | |
Skaftdiameter D2 | 32 mm | |
passar färgkod | K18 | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 321335 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774491 | |
Manufacturer number | 321335 4 |