{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK2 | |
hus-⌀ D | 45 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
maximalt varvtal: | 5 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 100 kg | |
Längd 1 | 43 mm | |
L2 | 10 mm | |
Utvändig diameter D1 | 12 mm | |
Skaftdiameter D2 | 20 mm | |
passar färgkod | k12 | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320659 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774347 | |
Manufacturer number | 320659 2 |