{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK3 | |
hus-⌀ D | 60 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
maximalt varvtal: | 4 300 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 300 kg | |
Längd 1 | 50 mm | |
L2 | 12 mm | |
Utvändig diameter D1 | 14 mm | |
Skaftdiameter D2 | 24 mm | |
passar färgkod | K14 | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320659 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774354 | |
Manufacturer number | 320659 3 |